レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の ペンケース
ケプトクリアペンケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62328273
品番
KPF603W
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
SNSで大人気・表が透明で中身がキレイに見える
色
ホワイト
材質
本体:PVC(表:透明/裏:メッシュ繊維入)
仕様
コイルファスナー
寸法(mm)
210×20×110
質量(g)
28
開閉
ファスナー
用途
ペンケース
繰り返し・詰め替え
対応