ステッドラー
ステッドラーの 図工/美術/画材/書道
ステッドラーの 色鉛筆
146油性色鉛筆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(48色)
注文コード
62328298
品番
146CM48
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
鮮やかな発色が特長の色鉛筆。重ね塗りをすることで混色も可能。ほどよい芯の硬さで細かい描写にも向いています。上品なマット塗装の六角軸。
用途
描画
質量(g)
506
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
243×189×22
軸
六角
色数
48色
グリーン購入法
適合
ケース
缶