ステッドラー
ステッドラーの 図工/美術/画材/書道
ステッドラーの 色鉛筆
146油性色鉛筆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(72色)
注文コード
62328307
品番
146CM72
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
鮮やかな発色が特長の色鉛筆。重ね塗りをすることで混色も可能。ほどよい芯の硬さで細かい描写にも向いています。上品なマット塗装の六角軸。
用途
描画
質量(g)
669
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
243×189×30
軸
六角
色数
72色
グリーン購入法
適合
ケース
缶