オフィスピン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30g) 注文コード 62328648 品番 OP-30
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。

シルバー(ニッケルメッキ) 寸法(Φmm)0.73 全長(mm)26 材質 包装収納便利なプラケース入り 本数約310本 用途ピン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62328639
2024-06-29
用途:
事務作業での書類整理や伝票整理に
卸売・小売業

針先が整っていて、滑らかで刺さりやすいです。曲がりもなく適度な太さが使いやすくて良いと思います。
紙、布、壁などにも使えて、万能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
1人が参考にしています
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする