ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
ロングボンゴピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(11本)
注文コード
62328727
品番
BX1-4-BU
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
25ミリの針でしっかりさせるプッシュピン。
用途
ピン
材質
PS樹脂/鋼線
色
青
タイプ
ダルマタイプ
包装
収納便利なPSケース
針長(mm)
25