ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
ロングボンゴピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(11本)
色
緑
注文コード
62328736
品番
BX1-4-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
25ミリの針でしっかりさせるプッシュピン。
用途
ピン
材質
PS樹脂/鋼線
色
緑
タイプ
ダルマタイプ
包装
収納便利なPSケース
針長(mm)
25