BX1-67-F カラークリッププチ ミツヤ 62328919 BX1-67-F カラークリッププチ ミツヤ 62328919

カラークリッププチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(70本) フルーツカラー3色アソート 注文コード62328919 品番BX1-67-F
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

全長25ミリのプラスチック製の錆びないカラーゼムクリップ。日本製。

用途クリップ 材質PS樹脂 形状三角形 全長(mm)25 フルーツカラー3色アソート 包装収納便利なPSケース 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62328928
2023-03-31
用途:
お客さんの書類に
卸売・小売業

今まで金属を使ってましたが、お客さんがクリップを再利用しずに捨てる場合こちらの方が処理しやすいと思い変えました。
紙だけならこれで十分ですし、色もきれいです。
ピンク系、ブルー系以外にもカラーが増えたら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする