ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
カラーハイタック画びょう
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25本)
色
黄
注文コード
62329086
品番
CHT-1500-YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
頭部がプラスチック製の画鋲。頭型は平ら。針もステンレス製のため錆びにくい。
用途
ピン
材質
PS樹脂/ステンレス針
色
黄
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
12.5
包装
収納便利なPSケース
針長(mm)
8