MXH2B16-5-M9BS コンパクトスライド MXH2 SMC 62329148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXH2B16-5-M9BS コンパクトスライド MXH2 SMC 62329148
MXH2B16-5-M9BS コンパクトスライド MXH2 SMC 62329148

コンパクトスライド MXH2MXH2B16-5-M9BS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・オートスイッチ種類・オートスイッチ品番など5743種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
16
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ
注文コード
62329148
品番
MXH2B16-5-M9BS
参考基準価格(税別)¥24,810販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)
ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)
・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)
・質量 最大6%削減(194g→182g)
・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等

仕様
●オートスイッチリード線長さ(m):0.5●オートスイッチ配線(出力):2線●給油(ガイド部):給油を推奨●給油(シリンダ部):無給油
ストローク(mm)
5
クッション
両側ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.1
配管接続口径
M5x0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ
関連資料:カタログ(2.76MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする