ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
マップピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20本)
色
クリアマリンカラー4色アソート
注文コード
62329463
品番
MP-10-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
色・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ポイント効果抜群の丸型マップピン。地図などのポイント表示に便利です。
針長(mm)
10
タイプ
マップピン
色
クリアマリンカラー4色アソート
頭径(Φmm)
10
材質
PS樹脂/鋼線
包装
収納便利なPSケース
用途
ピン