ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
マップピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
色
黒/青/緑/水/黄緑/橙/赤/紫/白/黄の10色アソート
注文コード
62329479
品番
MP-4
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ポイント効果抜群の丸型マップピン。地図などのポイント表示に便利です。
針長(mm)
10
タイプ
マップピン
色
黒/青/緑/水/黄緑/橙/赤/紫/白/黄の10色アソート
頭径(Φmm)
4
材質
PS樹脂/鋼線
包装
収納便利なPSケース
用途
ピン