MP-5 マップピン ミツヤ 62329488 MP-5 マップピン ミツヤ 62329488

マップピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(85本) 黒/青/緑/水/黄緑/橙/赤/紫/白/黄の10色アソート 注文コード62329488 品番MP-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は色・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

ポイント効果抜群の丸型マップピン。地図などのポイント表示に便利です。

針長(mm)10 タイプマップピン 黒/青/緑/水/黄緑/橙/赤/紫/白/黄の10色アソート 頭径(Φmm)5 材質PS樹脂/鋼線 包装収納便利なPSケース 用途ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする