曜日別特売
HI 98331N Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 62329532

 

HI 98331N Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 62329532
HI 98331N Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 62329532

Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62329532品番HI 98331N
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。
センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。
もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。
単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。
表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。
自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。
測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。

仕様EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択セット内容本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他質量(g)74寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21測定精度【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃温度測定範囲(℃)0~50温度補償自動測定範囲(μS/cm)0~4000校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用)測定範囲(mS/cm)0~4使用電池CR2032ボタン電池×1使用環境温度(℃)0~50検出単位【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃電池使用時間(時間)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※土壌に突き刺し測定する際には必ず水分が必要になります。精製水や蒸留水で土壌を十分に湿らせませんと、安定した数値は検出されません。
※標準液は付属しておりません。
※電極は固定のため交換できません。

商品説明動画

土壌ダイレクトEC(導電率)計の校正方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62329532
2021-01-07
用途: 畑のEC(電気電動度)測定。
岡山理科大学教育・研究機関

玉ねぎの肥大が悪かったので測定しましたが、1/5程度しかECがないことが分かり、早速多めに追肥をしました。
正確には校正をしたほうがいいと思います。構成してないにしても大まかな数値が出ると思います。たまに、校正は必要かと思います。

対象商品 : 62329532
2020-10-22
用途: 土壌診断
辰巳ぶどう園農・林・水産業

基準液がどれか分かりにくいので、別の基準液を間違えて購入してしまった。

対象商品 : 62329532
2018-11-19
用途: 農作業時の土壌測定
農・林・水産業

現場で簡単に素早く土壌のEC値や肥料の濃度の値が測定出来るので重宝にしています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする