ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 安全ピン
ロックピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(8本)
注文コード
62329585
品番
BX1-80-3
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ステンレス針使用のロック付きプラ安全ピン。針が勝手に飛び出ないセーフティーダブルロック機構。
用途
安全ピン
材質
PS樹脂/ステンレス針
全長(mm)
43
色
赤/青/ピンク/緑/黄/白
サイズ
小
包装
収納便利なPSケース