ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの カードリング
カラーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8本)
注文コード
62329619
品番
BX1-82-3
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
錆びないプラスチック製カラーカードリング。
内径(Φmm)
20
材質
ポリプロピレン
サイズ
小
包装
収納便利なPSケース
色
5色:赤/白/青/黄緑/黄
用途
リング
繰り返し・詰め替え
対応