カードリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6本) 注文コード 62329628 品番 BX1-83-1
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

カチッとかみ合うカードリング。大切なキーや、カード、伝票の保管用として汎用性の高いリングです。

用途リング 材質鋼線 シルバー(ニッケルメッキ) 内径(Φmm)35 包装収納便利なPSケース 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
生地見本をまとめる
卸売・小売業

大きいリングが、まとまった数必要になったので購入しました。一度にたくさん購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする