ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの カードリング
カードリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1ケース(7本)
注文コード
62329637
品番
BX1-83-2
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
カチッとかみ合うカードリング。大切なキーや、カード、伝票の保管用として汎用性の高いリングです。
用途
リング
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
内径(Φmm)
30
包装
収納便利なPSケース
繰り返し・詰め替え
対応