ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの カードリング
カードリング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20本)
内径(Φmm)
35
注文コード
62329655
品番
SWCR-1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
カチッとかみ合うカードリング。大切なキーや、カード、伝票の保管用として汎用性の高いリングです。
用途
リング
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
内径(Φmm)
35
線径(Φmm)
2.5
包装
収納便利なPSケース