ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの カードリング
カードリング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
62329689
品番
CR-1000
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
カチッとかみ合うカードリング。大切なキーや、カード、伝票の保管用として汎用性の高いリングです。
用途
リング
種別
No.0
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
内径(Φmm)
40
線径(Φmm)
2.7
包装
紙箱入り
繰り返し・詰め替え
対応