ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの カードリング
カードリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
62329743
品番
CR-350
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
カチッとかみ合うカードリング。大切なキーや、カード、伝票の保管用として汎用性の高いリングです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カードリング 10個入り
モノタロウ
¥
749
¥
824
税込
用途
リング
種別
No.30
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
内径(Φmm)
80
線径(Φmm)
4.6
包装
紙箱入り
繰り返し・詰め替え
対応