キーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(8本) 注文コード62329795 品番TM-84-2
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

丈夫な二重らせん構造のキーリング。

用途リング 材質鋼線 シルバー(ニッケルメッキ) 内径(Φmm)26 線径(Φmm)2 包装蓋:PP/容器:PS 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする