ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
カラーゼム
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40本)
全長(mm)
51
注文コード
62329804
品番
BX2-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
全長・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で紙に優しいビニール被膜仕上げのタイトなゼムクリップです。書類の分別や仕分けに便利な7色入り。
用途
クリップ
材質
ポリエチレン被膜/亜鉛メッキ鉄線
全長(mm)
51
色
赤/ピンク/紫/緑/黄/白/青の7色アソート
サイズ
ジャイアント
包装
収納便利なPSケース