ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
カラーゼム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(14本)
注文コード
62329813
品番
VG-14
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
丈夫で紙に優しいビニール被膜仕上げのタイトなゼムクリップです。書類の分別や仕分けに便利な7色入り。
用途
クリップ
材質
ポリエチレン被膜/亜鉛メッキ鉄線
全長(mm)
51
色
赤/ピンク/紫/緑/黄/白/青の7色アソート
サイズ
ジャイアント
包装
収納便利なPSケース
繰り返し・詰め替え
対応