ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
カラーマグネット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
62329899
品番
CM-30P-RD
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。磁着面に傷防止フィルム貼合。
用途
マグネット
材質
再生PS樹脂40%/マグネット
色
赤
直径(Φmm)
30
磁石寸法(mm)
Φ19
グリーン購入法
適合