ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
カラーマグネット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
62329908
品番
CM-40P-BU
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。磁着面に傷防止フィルム貼合。
用途
マグネット
材質
再生PS樹脂40%/マグネット
色
青
直径(Φmm)
40
磁石寸法(mm)
Φ27
グリーン購入法
適合