ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
カラーマグネット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
直径(Φmm)
20
注文コード
62329953
品番
CM20-4P-YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90
この商品は
直径・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。磁着面に傷防止フィルム貼合。
用途
マグネット
材質
再生PS樹脂40%/マグネット
色
黄
直径(Φmm)
20
磁石寸法(mm)
Φ12