ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
カラーマグネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
緑
注文コード
62330127
品番
MR-20BA-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
色
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック部分が平らなのでシールなどを貼ることができます。
用途
マグネット
材質
再生PS樹脂40%/マグネット
色
緑
直径(Φmm)
20
磁石寸法(mm)
Φ10