MR-30BA-RD カラーマグネット ミツヤ 62330188

カラーマグネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード62330188 品番MR-30BA-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック部分が平らなのでシールなどを貼ることができます。

用途マグネット 種別バラ 材質再生PS樹脂40%/マグネット 直径(Φmm)30 磁石寸法(mm)Φ20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする