ミツヤ
ミツヤの 南京錠・鍵
ミツヤの ダイヤル錠
サイバーロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62330355
品番
CL-103-BK
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
自分の好きな番号に設定できる3桁のダイヤル式ロック。本体はダイキャスト製で丈夫。
用途
鍵
種別
A型
材質
亜鉛合金のダイキャスト
全長(mm)
55
色
黒
内径(Φmm)
吊:10
ロック
ダイヤル式