ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
デコドキュWクリップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
62330538
品番
DD-AK-M
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
デザインを施したダブルクリップ。書類に付ければいつもと一味も二味も違ったワンポイントに。あなたからの書類に華やかさを。
用途
クリップ
材質
鋼鈑/鋼線
寸法(mm)
挟み口:25
色
本体:紅葉柄/アーム:シルバー
サイズ
中
繰り返し・詰め替え
対応