ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
マグネットフック スパイダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62330653
品番
FMH-12-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄材曲面(直径25mm以上)や冷蔵庫、洗濯機等の塗装鉄板面に取り付け自由自在。着磁面傷防止構造。
用途
マグネットフック
材質
シリコン樹脂/ABS樹脂/POM/ネオジウム磁石/鋼板/鋼線
寸法(mm)
90×65×14
色
白
耐荷重(kg)
12.5
フック
スイング