ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
フラワーピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本)
注文コード
62330687
品番
FP-150-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
花を模ったインテリア性抜群のファンシー画鋲。写真やポスターのピンナップに最適。ステンレス針使用で錆びにくい。12本入り。カラフルな4色アソート。
用途
ピン
材質
PS樹脂/ステンレス針
色
赤/黄/青/緑の4色アソート(花びらはクリア)
包装
収納便利なPSケース入り
針長(mm)
8
頭部径(Φmm)
15