ミツヤ
ミツヤの ポンチ/刻印/ハトメ
ミツヤの ハトメ/カシメ
ミツヤの ハトメ
ハトメ鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(250本)
注文コード
62330827
品番
HB-250
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
綴じ穴の裂けを防ぐ優れモノ。工作の材料として最適です。
用途
ハトメ鋲
材質
真鍮
色
ゴールド(真鍮)
サイズ
NO.5
穴径(Φmm)
4
外径(Φmm)
8
包装
収納便利なプラケース入り