ミツヤ
ミツヤの ポンチ/刻印/ハトメ
ミツヤの ハトメ/カシメ
ミツヤの ハトメ
ハトメ鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(250本)
注文コード
62330836
品番
HI-250
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
綴じ穴の裂けを防ぐ優れモノ。工作の材料として最適です。
用途
ハトメ鋲
材質
鉄
色
ゴールド(真鍮メッキ)
サイズ
NO.5
穴径(Φmm)
4
外径(Φmm)
8
包装
収納便利なプラケース入り