ミツヤ
ハイタック画びょう
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(60本)
1ケース(60本)
1ケース(130本)
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60本)
注文コード
62330854
品番
HT-01
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
押部が凹型の画鋲。押し易さをを追求した品質至上の画鋲。画鋲抜取器付き。
用途
ピン
材質
圧延鋼板/鉄線
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
11
包装
収納可能なPSケース
針長(mm)
7
メッキ
表面真鍮メッキ(ゴールド)