ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
マグネットボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62330949
品番
MB-250V-GR
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
上フタにマグネットが内蔵されたクリップボックスの定番。倒れてもクリップがばらけません。上フタ色とカラーゼムが同色なので外観もお洒落。ギフト商材に最適。
材質
PS樹脂
色
緑
本体寸法(mm)
45×45×72
用途
クリップケース
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※赤/白/青/黄/緑5色よりランダムで1色1個のお届けなります。