ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
ミーイング エコマグネットシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62331003
品番
ME-EMS131-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
素材に際製剤を配合し、環境に配慮したマグネットシートです。はさみやカッターナイフ等を用いてお好みの大きさ・かたちにカットできます。
用途
マグネットシート
仕様
シート面:艶無
材質
ラバーマグネットシート/PVCフィルム
寸法(mm)
100×300×0.7
色
青