ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
プラマグネットクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62331037
品番
ME-PMCSK-OR
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
小さくて強力なマグネットクリップ。本体はプラスチックで出来て軽くなっています。
用途
マグネットクリップ
材質
ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/ステンレス/異方性フェライト磁石/鋼板
寸法(mm)
40×25×23/挟み口:25
色
橙
サイズ
小
特性
強力
グリーン購入法
適合