ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
マグネットバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62331107
品番
MGB-200-YL
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
画用紙、ポスター、グラフなど大きな書類もワンタッチでスチール面に留める事が出きるマグネットバー。幅は15ミリ。特殊強力ゴム磁石使用。
用途
マグネットバー
材質
ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/強力ラバー磁石
色
黄
寸法(幅W×長さL)(mm)
15×200
特性
強力
グリーン購入法
適合