カラーマグネットシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62331265 品番MS-3L-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

片面にカラーの付いたマグネットシート。カッターで線を入れるだけでサクッと裂け、切り取りも簡単。文字を書くとPOPや広告板、予定表などに便利です。文字消しはできません。(つや無し)。サイズは300ミリ×100ミリ×0.8ミリ。書き込みタイプ。

用途マグネットシート 仕様シート面:艶無、書き消し:書き込みのみ可 材質ゴム磁石/PVC材 寸法(mm)300×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする