ミツヤ
足なが二重画びょう
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ケース(40本)
注文コード
62331335
品番
NL-01
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
全長11ミリの針が長い画鋲。
用途
ピン
材質
圧延鋼板/鉄線
タイプ
平タイプ
包装
PPケース
針長(mm)
11
頭部径(Φmm)
11
メッキ
表面真鍮メッキ(ゴールド)