足ながシルバー二重画びょう

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500本) 注文コード62331344 品番NLN-500
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

二重画鋲のシルバー(ニッケル色)タイプ。足長タイプの全長11ミリ。インテリアや冠婚葬祭などに使用されています。

用途ピン 材質圧延鋼板/鉄線 シルバー(ニッケルメッキ) タイプ平タイプ 包装PPケース 針長(mm)11 頭部径(Φmm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62331344
2025-07-06
用途:
アルミ断熱材の天井への貼り付け
その他業種

厚さ5ミリのアルミ断熱シートでも天井にしっかりと貼り付けられました。足長11ミリの画鋲があるとは知りませんでした。またシルバーなのでアルミシートの色と同化して目立たないのも良かったです。また発注した翌日に到着したのも感動しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする