ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
テトンボVクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(90本)
注文コード
62331685
品番
TE)V-101
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
さしやすい三角形のゼムクリップ(ゴールドカラー)。
用途
クリップ
材質
鋼線
全長(mm)
29
色
ゴールド(真鍮メッキ)
サイズ
大
包装
PSケース
繰り返し・詰め替え
対応