ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
テトンボVクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
62331719
品番
TE)V-503
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
さしやすい三角形のゼムクリップ(ゴールドカラー)。
用途
クリップ
材質
鋼線
全長(mm)
22
色
ゴールド(真鍮メッキ)
サイズ
小
包装
紙箱
繰り返し・詰め替え
対応