ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
シルバー足長画鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(80本)
注文コード
62331728
品番
TM-1-L
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
用途
ピン
材質
圧延鋼板/鉄線
色
表面真鍮メッキ(ゴールド)
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
11
包装
蓋:PP/容器:PS
針長(mm)
11