強力マグネットフック モンキー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62331807 品番 MKY-10-BK
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

360°回転180°スイングの強力マグネットフック。サルのような長いアームでしっかり荷物をホールドできる。アームはサビないステンレス製。本体表カバーはフラットタイプでシールなどを貼ることが出来る。磁着面には滑りを抑える特殊樹脂シート貼合。

用途マグネットフック 材質塗装鋼板/ABS樹脂/ステンレス 寸法(mm)フックアーム:50 耐荷重(kg)10 フック自在回転 特性強力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする