強力マグネットフック ベビースネイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 62331816 品番 BS-500-ASS
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。

用途マグネットフック 材質ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石 白/黒/透明:各1個 直径(Φmm)18 耐荷重(g)500 特性強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62331816
2023-07-08
用途:
鍵をかけるのに
建設業・工事業

こちらも磁気力はあるのですが重みに耐えられなく
おちてしまいます
もう少し強いのにしたいです。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする