CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
CWるつぼ B 身のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62332455
品番
11122006
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
酸・アルカリに安定です。
材質
ムライト
型式
B3
容量(mL)
100
高さ(mm)
54
外径(Φmm)
65
口内径(Φmm)
62
口外径(Φmm)
65mm