CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
SSA-Sるつぼ C 身のみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
90
注文コード
62332814
品番
13601027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質
アルミナ99.6%
型式
SSA-S C4
容量(mL)
90
高さ(mm)
67
外径(Φmm)
52