CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 燃焼ボート
CB燃焼ボート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
62333103
品番
11151001
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐熱衝撃性、耐食性にすぐれています。
材質
ムライト
型式
1
幅(mm)
6
高さ(mm)
4
長さ(mm)
30
使用温度(℃)
1450